Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS FCR16-5-4-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 5/16 x 1/4 hüvelyk | AB8XNY 2ADA1

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-4-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furata 5/16 x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8XNY Modell: FCR16-5-4-AKereszthivatkozás: 2ADA1
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
€130.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.5/16 x 1/4 "
Hézag Dia1.117 "
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül0.75 "
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225
Dia kívül.1"
Teljes hossz1.5 "
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaCsavar
Stílus6 gerenda bilincs
Nyomaték33 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.093

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND GYÁRTÁS FCR10-3-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 3/16 x 3/16 hüvelyk | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€107.04
RULAND GYÁRTÁS FCR10-4-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 3/16 hüvelyk | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€107.04
RULAND GYÁRTÁS FCR10-4-4-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 1/4 hüvelyk | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€107.04
RULAND GYÁRTÁS FCR12-3-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 3/16 x 3/16 hüvelyk | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.59
RULAND GYÁRTÁS FCR12-3-3-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 3/16 x 3/16 be | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€261.12
RULAND GYÁRTÁS FCR12-4-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 3/16 hüvelyk | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.59
RULAND GYÁRTÁS FCR12-4-3-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 3/16 hüvelyk | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€276.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-4-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furata 5/16 x 1/4 hüvelyk
€130.87 /Mértékegység