Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING FCMR25-12-7-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 12mm x 7mm | AF9UDL 30UT19

RULAND MANUFACTURING FCMR25-12-7-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 12 mm x 7 mm

Raktáron
Tétel: AF9UDL Modell: FCMR25-12-7-AKereszthivatkozás: 30UT19

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€131.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.12 7 mm x mm
Hézag Dia28.37mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül17.87mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.015
Max. Furat12 mm
Max. Furat12
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.01
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225 fok
Min. Furat7mm
Dia kívül.25.4mm
Teljes hossz38.1mm
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaCsavar
MéretFcmr25
Stílus6 gerendás bilincs
Nyomaték25 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.177

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 fok5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 fok5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 fok6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 fok6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 fok6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 fok6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFcmr16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 fok5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFcmr19€245.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR25-12-7-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 12 mm x 7 mm
€131.53 /Mértékegység