Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING CLX-24-24-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 1 1/2 hüvelyk | AB8ZJP 2ALZ1

RULAND MANUFACTURING CLX-24-24-SS csatlakozó egy darab furatátmérő 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8ZJP Modell: CLX-24-24-SSKereszthivatkozás: 2ALZ1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€681.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1.5 "
Hézag Dia2.886 "
Anyag303 Stainless Steel
Max. forgatónyomaték4000 In.Lbs.
Dia kívül.2.625 "
Teljes hossz3.875 "
Csavar méret5 / 16-24 "
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFura Dia.Hézag DiaAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-F tengelykapcsoló egy darab bilincs furat 5/16 in | AB8XUL 2ADN6 CLX-5-5-FEgy darabból álló bilincs, kulccsal5 / 16 "1.033 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "# 6-32 "€77.05
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-SS egyrészes furatátmérő 5/8 hüvelykes | AB8ZFB 2ALN1 CLX-10-10-SSEgy darabból álló bilincs, kulccsal5 / 8 "1.514 "303 Stainless Steel950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€229.04
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 5/8 x 1/2 hüvelyk | AB8ZFD 2ALN3 CLX-10-8-FEgy darabból álló bilincs, kulccsal5/8 x 1/2 "1.514 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€123.25
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 5/8 x 1/2 hüvelyk | AB8ZFF 2ALN5 CLX-10-8-SSEgy darabból álló bilincs, kulccsal5/8 x 1/2 "1.514 "303 Stainless Steel950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€250.00
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F egyrészes furatátmérő 3/4 x 5/8 hüvelyk | AB8ZFH 2ALN7 CLX-12-10-FEgy darabból álló bilincs, kulccsal3/4 x 5/8 "1.842 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€150.26
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 3/4 x 5/8 hüvelyk | AB8ZFK 2ALN9 CLX-12-10-SSEgy darabból álló bilincs, kulccsal3/4 x 5/8 "1.842 "303 Stainless Steel2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€268.89
RULAND MANUFACTURING CLX-12-12-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 3/4 hüvelyk | AB8ZFM 2ALP2 CLX-12-12-FEgy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 4 "1.842 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€113.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-24-24-SS csatlakozó egy darab furatátmérő 1 1/2 hüvelyk
€681.74 /Mértékegység