Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUKO 101002T Tube and Sheet Drill, 2 Hole Sizes, 5/32 Inch to 25/32 Inch, TiN Finish, High Speed Steel | CT9FTX 783YG6

RUKO 101002T Tube and Sheet Drill, 2 Hole Sizes, 5/32 Inch to 25/32 Inch, TiN Finish, High Speed Steel

Raktáron
Tétel: CT9FTX Modell: 101002TKereszthivatkozás: 783YG6
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
€321.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0608
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
RUKO 101004T lépcsőfúró, 2 furatméret, 15/16 hüvelyk és 1 9/16 hüvelyk között, TiN felülettel, gyorsacél | CT9FRQ 783YH2 101004TFúró€260.71
RUKO 101362 magfúró, 11 furatméret, 20–30 mm, fényes felület, gyorsacél | CT9FRR 783YM3 101362Fúró bit€172.84
RUKO 101363 magfúró, 11 furatméret, 30–40 mm, fényes felület, gyorsacél | CT9FRT 783YM4 101363Fúró bit€230.31
RUKO 101361 magfúró, 9 furatméret, 12–20 mm, fényes felület, gyorsacél | CT9FRU 783YM1 101361Fúró bit€124.71
RUKO 101361T magfúró, 9 furatméret, 12 mm-től 20 mm-ig, ónbevonattal, egyenes, három lapos szárral | CT9FRV 783YM2 101361TFúró bit€151.07
RUKO 101702T lépcsőfúró, ón, 2-es méret, 1/8 -1/2 hüvelyk, 13 furatméret, 1/8 hüvelyk és 1/2 hüvelyk között | CT9FRW 130L04 101702TFúró bit€114.31
RUKO 101003 cső- és lemezfúró, 2 furatméret, 5/8 hüvelyk és 1 3/16 hüvelyk között, fényes bevonat nélküli kivitel | CT9FRX 783YG7 101003Fúró bit€65.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUKO 101002T Tube and Sheet Drill, 2 Hole Sizes, 5/32 Inch to 25/32 Inch, TiN Finish, High Speed Steel
€321.86 /Mértékegység