Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUD LÁNC 7993835 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 1100 Lb teherbírás | AE9TAG 6LYA8

RUD CHAIN 7993835 Emelőgyűrű 0 forgatható 1100 font teherbírás

Raktáron
Tétel: AE9TAG Típus: 7993835Kereszthivatkozás: 6LYA8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€251.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Bail Dia.9 / 16 "
B mérete9 / 16 "
C. mérete25 / 64 "
E méret1.187 "
Telepítési nyomaték18 ft.-lb.
Felszerelési stílusCsavarozható
tengely0 fok
Forgásszög360 fok
MenetméretM12 x 1.75
Működési terheléshatár1100 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8431310060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellB méreteC. méreteE méretMenetméretMűködési terheléshatárÁr
RUD LÁNC 7104480 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 880 Lb.Teherkapacitás | AB2KRK 1MLX6 7104480---3 / 8-16880 font.€137.20
RUD LÁNC 7104481 Emelőgyűrű 0 Forgatható 1650 Lb teherbírás | AB2KRL 1MLX7 7104481---1 / 2-131650 font€156.26
RUD LÁNC 7104482 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 3300 Lb teherbírás | AB2KRM 1MLX8 7104482---5 / 8-113300 font€161.50
RUD LÁNC 7104483 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 5070 Lb teherbírás | AB2KRN 1MLX9 7104483---3 / 4-105070 font€261.94
RUD LÁNC 7104484 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 5070 Lb teherbírás | AB2KRP 1MLY1 7104484---7 / 8-95070 font€261.87
RUD LÁNC 7104485 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 7050 Lb teherbírás | AB2KRQ 1MLY2 7104485---1-87050 font€335.24
RUD LÁNC 7104486 Emelőgyűrű 0 Forgatható 9920 Lb. Teherbírás | AB2KRR 1MLY3 7104486---89920 font€452.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUD CHAIN 7993835 Emelőgyűrű 0 forgatható 1100 font teherbírás
€251.05 /Mértékegység