Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUD LÁNC 7993037 Emelőgyűrű 180 Forgás 14 770 Lb. Terhelhetőség | AB2KRB 1MLW7

RUD CHAIN 7993037 Emelőgyűrű 180 Pivot 14 770 Lb. Terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AB2KRB Típus: 7993037Kereszthivatkozás: 1MLW7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€239.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Bail Dia.1-47 / 64 "
Felszerelési stílusHegeszthető
tengely180 fok
Forgásszög0 fok
Működési terheléshatár14,770 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8431310060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési terheléshatárÁr
RUD LÁNC 7994830 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 5500 Lb teherbírás | AA7JVV 16A760 79948305500 font€96.27
RUD LÁNC 7993035 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 3300 Lb teherbírás | AB2KQZ 1MLW5 79930353300 font€90.42
RUD LÁNC 7993036 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 8800 Lb teherbírás | AB2KRA 1MLW6 79930368800 font€102.37
RUD LÁNC 7993040 Emelőgyűrű 180 Pivot 22000 Lb. Terhelhetőség | AB2KRC 1MLW8 799304022,000 font€298.28
RUD LÁNC 7993041 Emelőgyűrű 180 Forgástengely 35 300 Lb. Terhelhetőség | AB2KRD 1MLW9 799304135,300 font€658.32
RUD LÁNC 7992488 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 8800 Lb teherbírás | AB2KRE 1MLX1 79924888800 font€122.97
RUD LÁNC 7992489 Emelőgyűrű 180 Forgás 14 770 Lb. Terhelhetőség | AB2KRF 1MLX2 799248914,770 font€196.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUD CHAIN 7993037 Emelőgyűrű 180 Pivot 14 770 Lb. Terhelhetőség
€239.05 /Mértékegység