Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUD LÁNC 7990316 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 7050 Lb teherbírás | AE9TAE 6LYA6

RUD CHAIN 7990316 Emelőgyűrű 0 forgatható 7050 font teherbírás

Raktáron
Tétel: AE9TAE Típus: 7990316Kereszthivatkozás: 6LYA6
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
€323.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Bail Dia.53 / 64 "
B mérete53 / 64 "
C. mérete3 / 4 "
E méret1-31 / 32 "
Felszerelési stílusCsavaroz
tengely0 fok
Forgásszög360 fok
MenetméretM24 x 3
Működési terheléshatár7050 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8431310060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellB méreteC. méreteE méretMenetméretMűködési terheléshatárÁr
RUD LÁNC 7992989 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 660 Lb teherbírás | AE9RZZ 6LYA1 79929897 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M8 x 1.25660 font.€139.69
RUD LÁNC 7990311 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 880 Lb.Teherkapacitás | AE9TAA 6LYA2 79903117 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M10 x 1.5880 font.€176.09
RUD LÁNC 7990312 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 1650 Lb.Teherkapacitás | AE9TAB 6LYA3 799031233 / 64 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751650 font€172.12
RUD LÁNC 7990314 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 3300 Lb teherbírás | AE9TAC 6LYA4 799031419 / 32 "9 / 16 "1-25 / 64 "M16 x 23300 font€235.56
RUD LÁNC 7990315 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 5070 Lb teherbírás | AE9TAD 6LYA5 799031543 / 64 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.55070 font€277.73
RUD LÁNC 7993008 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 9920 Lb teherbírás | AE9TAF 6LYA7 79930081.031 "15 / 16 "2-23 / 64 "M30 x 3.59920 font€486.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUD CHAIN 7990316 Emelőgyűrű 0 forgatható 7050 font teherbírás
€323.46 /Mértékegység