RUBBERMAID FGT30100WH00 Mop Tiszta szoba Nagy | AB3BXZ 1RF62

RUBBERMAID FGT30100WH00 Mop tiszta szoba, nagy

Tétel: AB3BXZ Típus: FGT30100WH00Kereszthivatkozás: 1RF62

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTiszta szoba felmosó
AlapanyagPamut
színekfehér
Színkódoló rendszerIgen
Kapcsolat típusaKapocs Syle
Száraz tömeg22-28 oz.
Vége típusHurok
Fejpánt mérete5"
MoshatóIgen
Hossz41 "hogy 47"
AnyagGyanta / poliészter
Mop stílusHúr
rétegű1
Szélesség5 1/2 - 6 1/2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzáraz tömegHosszÁr
RUBBERMAID FGT30000WH00 Mop Tiszta szoba közepes | AB3BXY 1RF61 FGT30000WH0016-22 oz.35 "hogy 41"€84.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FGT30100WH00 Mop tiszta szoba, nagy