RUBBERMAID FGST40EPLRD Lépjen a kukába, négyzet 40 gallon vörös | AF4PND 9EUW8

RUBBERMAID FGST40EPLRD Lépjen fel a szemeteskukára, 40 gallon piros

Raktáron
Tétel: AF4PND Típus: FGST40EPLRDKereszthivatkozás: 9EUW8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,070.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépjen a kukába
Kapacitás40 gal.
színekPiros
konténer típusRálép
Mélység15 "
Átmérő15 "
befejezPorbevonatú
Magasság30 "
Beltéri / kültériszobai
Hossz19 "
AnyagAcél
AlakNégyzet
Csúcs dizájnÖnzáró
Felső típusÖnzáró
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.32
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód7323999080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKapacitásszínekAlakCsúcs dizájnSzélességMélységÁtmérőÁr
RUBBERMAID FGST7EPLRD Lépjen a kukába, négyzet 7 gallon vörös | AC2GZT 2KDU7 FGST7EPLRAcél7 gal.PirosNégyzetÖnzáró12 "12 "12 "€547.27
RUBBERMAID FGST7SSPL Lépjen a szemetesbe, tér 7 gallon 17 hüvelyk magasság | AC2GZU 2KDU8 FGST7SSPLRozsdamentes acél7 gal.Rozsdamentes acélNégyzetÖnzáró12 "-12 "-
ajánlatkérés
RUBBERMAID FGST12EPLRD Lépjen a szemetesbe, négyzet 12 gallon vörös | AC2GZV 2KDU9 FGST12EPLRAcél12 gal.PirosNégyzetÖnzáró12 "12 "12 "€569.20
RUBBERMAID FGST12SSPL 12 literes rozsdamentes acél edény | AC2GZW 2KDV1 FGST12SSPLRozsdamentes acél12 gal.Rozsdamentes acélNégyzetÖnzáró12 "-12 "€965.11
RUBBERMAID FGST24EPLRD Lépjen a kukába, négyzet 24 gallon vörös | AC2GZX 2KDV2 FGST24EPLRAcél24 gal.PirosNégyzetÖnzáró15 "15 "15 "€765.19
RUBBERMAID FG614500WHT Lépés a kukába Téglalap alakú 18 gallon | AD2TPE 3U650 FG614500WHTMűanyag18 gal.fehérNégyszögletes-16.12 "-16.125 "€367.94
RUBBERMAID FG614600WHT lépés a kukába téglalap alakú 23 gallon | AD2TPF 3U652 FG614600WHTMűanyag23 gal.fehérNégyszögletes-16.12 "-16.125 "€485.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FGST40EPLRD Lépjen fel a szemeteskukára, 40 gallon piros
€1,070.54 /Mértékegység