RUBBERMAID FG9T7800BLA Háztartási kosár Fekete szerkezeti háló | AB2GHG 1LWP3

RUBBERMAID FG9T7800BLA Háztartási kosár Fekete szerkezeti háló

Raktáron
Tétel: AB2GHG Típus: FG9T7800BLAKereszthivatkozás: 1LWP3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,901.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáztartási kosár
Kosár anyagaMűanyag
Caster Dia.4"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Görgős típusForgó
Görgők(2) 4 "
színekFekete
Magasság53.5 "
Hossz51.75 "
AnyagStrukturális web műanyag
Nem jelölésIgen
Polcok száma2
Teljes magasság53.5 "
Teljes hossz51.75 "
Teljes szélesség22 "
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék típusaPneumatikus
Kerekek(2) 8 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)66.8
Hajó hossza (cm)99.57
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód9403704031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaCaster Dia.Görgős típusTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességKerékátmérőKerék anyagaÁr
RUBBERMAID FG618900PLAT Háztartási kosár Szürke Polipropilén | AA6NFZ 14J684 FG618900PLAT28"(2) Merev, (2) Forgatható18.625 "61.75 "23.125 "--€2,776.49
RUBBERMAID FG618900BLA Háztartási kosár Fekete polipropilén | AB3BXT 1RF35 FG618900BLA18"Forgó50 "60 "22 "8"Hőre lágyuló kaucsuk€2,164.97
RUBBERMAID 1902467 Takarító kocsi fekete 17 hüvelykes magasság | AH9DLT 39UL31 19024671--17 "22 "15 "4"poliuretán€907.38
RUBBERMAID 1902466 Háztartási kosár fekete 21-1/4 hüvelykes magasság | AH9DLV 39UL33 19024661--21.25 "22 "15 "4"poliuretán€1,001.12
RUBBERMAID 1902465 Háztartási kosár fekete 24-3/4 hüvelykes magasság | AH9DLY 39UL36 19024651--24.75 "22 "15 "4"poliuretán€963.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG9T7800BLA Háztartási kosár Fekete szerkezeti háló
€1,901.44 /Mértékegység