RUBBERMAID FG565461BLA nagy kerékkocsi Hd 1/8 kockaudvar 200 Lb. | AC2JVP 2KTD7

RUBBERMAID FG565461BLA nagykerekű kocsi HD 1/8 köbös udvar 200 lb.

Raktáron
Tétel: AC2JVP Típus: FG565461BLAKereszthivatkozás: 2KTD7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€570.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy kerék kosár
színekFekete
Keret anyagSzerkezeti hab
Fogantyú magassága24-3 / 4 "
FogantyúvalIgen
Magasság23.625 "
Garat anyagaNagy sűrűségű polietilén
Garat típusaNehéz szolgálat
Terhelhetőség200 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Mobilitási lehetőségKézikönyv
Teljes magasság24.75 "
Teljes hossz47 "
Teljes szélesség27.5 "
kötet1/8 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás1/8 köb. yd.
Kerékátmérő20 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaFélig pneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.23
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)120.14
Hajószélesség (cm)57.66
HS-kód8716801000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességkötetKerék anyagaÁr
RUBBERMAID FG564200BLA nagy kerekes kocsi Hd 1/4 köbméter 300 lb. | AD9ZQP 4W504 FG564200BLA28.25 "300 font28.25 "58 "32.75 "1/4 köb. yd.Vulkanizált gumi€715.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG565461BLA nagykerekű kocsi HD 1/8 köbös udvar 200 lb.
€570.77 /Mértékegység