RUBBERMAID FG409300BLA Kosár Extra Utility 3polc | AE2PYT 4YX42

RUBBERMAID FG409300BLA Cart Extra Utility 3polc

Raktáron
Tétel: AE2PYT Típus: FG409300BLAKereszthivatkozás: 4YX42

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,193.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt szervizkosár
Kapacitás polconként100 font
Caster Dia.4"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható
színekFekete
Configuration3 oldal mellékelve
A középső és az alsó polc közötti távolság11.75 "
Polcok közötti távolság28.75 "
A felső és a középső polc közötti távolság11.75 "
befejezSima
HandleErgonómiailag megtervezett, fokozza a kényelmet a tolásban és a húzásban
Fogantyú magassága37-7 / 8 "
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség300 font
AnyagHDPE
Polcok száma3
Teljes magasság37 4 / 5 "
Teljes hossz40.375 "
Teljes szélesség20 "
Polc hossza40 "
Polc szélessége20 "
Stílus3 oldal mellékelve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)90.93
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9403704031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKapacitás polconkéntszínekTeljes szélességStílusConfigurationPolcok közötti távolságTerhelhetőségÁr
RUBBERMAID FG345700BLA Kosár segédprogram | AD2DCP 3NE61 FG345700BLA33.63 "100 fontFekete18.625 "Zárható csúszó fiók2 oldal mellékelve11 "200 font€1,129.95
RUBBERMAID FG409500BLA Kosár Extra Utility 3polc | AE2PYU 4YX43 FG409500BLA40.375 "150 fontFekete20 "Zárható szekrény3 oldal mellékelve28.75 "300 font€1,543.72
RUBBERMAID FG409300OWHT Cart Utility Off White 3 polc | AE4NVP 5M692 FG409300OWHT40.375 "100 fontPiszkosfehér20 "3 oldal mellékelve3 oldal mellékelve28.75 "300 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG409300BLA Cart Extra Utility 3polc
€1,193.21 /Mértékegység