Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUBBERMAID 1924817 Mop String Loop | AH8JJT 38UK10

RUBBERMAID 1924817 Mop húrhurok

Raktáron
Tétel: AH8JJT Típus: 1924817Kereszthivatkozás: 38UK10

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedves Mop
színekPiros
Színkódoló rendszerIgen
Kapcsolat típusaOldalkapu
Száraz tömeg16 oz.
FogantyúvalNem
Fej anyagaSzintetikus
Fejpánt mérete1"
MoshatóIgen
Mop stílusHúr
rétegű4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Padlószerszám típusa: felmosófej
    • Mop vége típusa: hurok

Termékváltozatok

TermékekModellMoshatóAlapanyagszínekHosszAnyagSzélességKapcsolat típusaSzáraz tömegÁr
RUBBERMAID FGV15600WH00 Vágott végű nedves felmosó # 16 fehér 5 hüvelykes - 12 csomag | AA6NLG 14J841 FGV15600WH00NemPamutfehér30 1/2 "- 36 1/2"Pamut5 1/2 - 6 1/2 "Kapocs Syle8-16 oz.€180.41
RUBBERMAID FGV15700WH00 Vágott végű nedves felmosó # 20 fehér 5 hüvelykes - 12 csomag | AA6NLH 14J842 FGV15700WH00NemPamutfehér34 "hogy 40"Pamut5 1/2 - 6 1/2 "Kapocs Syle8-16 oz.€193.76
RUBBERMAID FGV11700WH00 Vágott végű nedves felmosó # 20 fehér 1 hüvelykes - 12 csomag | AA6NLJ 14J843 FGV11700WH00NemPamutfehér34 "hogy 40"Pamut5 1/2 - 6 1/2 "Oldalkapu8-16 oz.€167.08
RUBBERMAID FGV15800WH00 Vágott végű nedves felmosórongy #24 fehér 5 hüvelykes - 12 db -os csomag | AA6NLK 14J844 FGV15800WH00NemPamutfehér39 "hogy 45"Pamut5 1/2 - 6 1/2 "Kapocs Syle16-22 oz.€213.00
RUBBERMAID FGV15900WH00 Vágott végű nedves felmosógép # 32 fehér 5 hüvelykes - 12 csomag | AA6NLL 14J845 FGV15900WH00NemPamutfehér39 "hogy 45"Pamut5 1/2 - 6 1/2 "Kapocs Syle22-28 oz.€264.93
RUBBERMAID FGV11900WH00 Vágott végű nedves felmosógép # 32 Fehér 1 hüvelykes - 12 csomag | AA6NLM 14J846 FGV11900WH00NemPamutfehér39 "hogy 45"Pamut5 1/2 - 6 1/2 "Oldalkapu22-28 oz.€258.55
RUBBERMAID FGF13700GR00 Mop Cut End 24oz 6PK zöld 5 hüvelykes fejpánt | AA6TFZ 14U454 FGF13700GR00NemSzintetikusZöld7.5 "Szintetikus keverék6.5 "Kapocs Syle22-28 oz.€198.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID 1924817 Mop húrhurok
€61.96 /Mértékegység