Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUBBERMAID 1818967 kereskedelmi csaptelep 1.0 gpm 4 hüvelykben AG6DBP 35LX88

RUBBERMAID 1818967 Kereskedelmi csaptelep 1.0 gpm 4 hüvelykes rögzítési lyuk

Raktáron
Tétel: AG6DBP Típus: 1818967Kereszthivatkozás: 35LX88
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
€1,215.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedelmi csaptelep
test anyagaSárgaréz
TeljesítésIAPMO / cUPC, Szövetségi Biztonsági Ivóvíz Törvény
csatlakozás3/8 "tömörítés
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Csap kifolyóMerev
befejezCsiszolt króm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség1.0 gpm
Fogantyú típusaÉrzékelő
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma0
Lyukak száma1
Teljes magasság3.75 "
Áramforrás(4) D alkáli elemek
Csere patron4FRP7
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő vezeték15.75 Surround Sensor technológia
Érzékelő tartomány3 "irányirányú
Kiöntő hossza6.5 "
Hőmérséklet EllenőrzésIGEN
Szelep típusaKeverés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)16.87
Hajó hossza (cm)36.37
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód3926909980

Termékváltozatok

TermékekModellA furatközpont középre szereléseLyukak számaTeljes magasságKiöntő hosszaÁr
RUBBERMAID 1818966 Kereskedelmi csaptelep érzékelő sárgaréz 3-3 / 4in.H | AG6DBN 35LX87 18189661.125 "13.75 "6.5 "€1,186.02
RUBBERMAID 1818968 Kereskedelmi csaptelep érzékelő 1.0 gpm sárgaréz | AG6DBQ 35LX90 18189688"33.75 "6.5 "€1,055.83
RUBBERMAID 1903281 kereskedelmi csaptelep 1.0 gpm sárgaréz 4-5 / 8inH | AG6DBR 35LX91 19032811.125 "14.625 "6.75 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID 1818967 Kereskedelmi csaptelep 1.0 gpm 4 hüvelykes rögzítési lyuk
€1,215.60 /Mértékegység