Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUB SZELEPEK S33D15 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes méret | CF3EVJ

RUB VALVES S33D15 golyóscsap, 1/2 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: CF3EVJ Modell: S33D15

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€20.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1287

Termék részletek:

A Rub Valves S33D15 golyósszelep a folyadék áramlásának szabályozására szolgál a rendszerben a fogantyújának működtetésével. Hasznos olyan gyártási, ipari és kereskedelmi alkalmazásokban, amelyek nem foglalkoznak veszélyes gázokkal.

Jellemzők:

  • A Rub Valves S33D15 golyósszelep kettős tömítőrendszerrel rendelkezik, így mindkét irányban működik.
  • Nincs benne fém-fém mozgó alkatrész, így nincs szükség karbantartásra.
  • Ez a szelep krómozott sárgaréz golyóval és tiszta PTFE önkenő ülésekkel rendelkezik, rugalmas ajakos kialakítással a tartósság és az alacsony nyomatékkövetelmény érdekében.
  • Fogantyúja lehetővé teszi a golyó helyzetének egyszerű azonosítását, a testen lévő fogantyúütközők pedig csökkentik a szelepszár feszültségét.

Kompatibilis tartozékok:

  • Fogantyúegységek: Ez a gömbcsap T-fogantyúval, oválisan zárható fogantyúval vagy rozsdamentes acél fogantyúval rögzíthető a könnyű kezelés érdekében.
  • Záróeszközök: Ez a golyóscsap szabadalmaztatott reteszelő eszközökkel csatlakoztatható a szelephez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Szabványok és jóváhagyások:

  • GOST-R
  • EAC
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készül a Rub Valves S33D15 golyóscsap?

A. Rub Valves Az S33D15 golyóscsap sárgaréz testtel, melegen kovácsolt, homokfúvott nikkelezéssel, Loctite vagy azzal egyenértékű menettömítéssel ellátott sapkával és Geomet szénacél fogantyúval rendelkezik PVC bevonattal a hő-, elektromos és korrózióvédelem érdekében.

K. Mennyi ennek a gömbcsapnak az üzemi hőmérséklete és nyomása?

V. A Rub S33D15 golyóscsap maximális nyomása 65 bar (940 PSI), üzemi hőmérséklete pedig -40 és 170°C között van.

K. Milyen menetek vannak az S33D15 golyóscsapon?

Válasz

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK S33B00 Golyósszelep, nagy teherbírású, 1/4 hüvelykes BSPP méret, sárgaréz, anya, teljes nyílással, kar | CF3EUX S33B001 / 4 "€16.25
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK S33B15 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes méret | CF3EUY S33B151 / 4 "€18.65
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK S33B16 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes méret | CF3EUZ S33B161 / 4 "€16.25
RUB SZELEPEK S33B20 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes méretű, apa x anya | CF3EVA S33B201 / 4 "€17.41
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK S33B26 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes méret, Apa x Aljzat | CF3EVB S33B261 / 4 "€17.41
RUB VALVES S33C00 Golyósszelep, nagy teherbírású, 3/8 hüvelykes BSPP méret, sárgaréz, anya, teljes nyílással, kar | CF3EVC S33C003 / 8 "€16.25
RUB SZELEPEK S33C15 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes méret | CF3EVD S33C153 / 8 "€18.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUB VALVES S33D15 golyóscsap, 1/2 hüvelykes méretű
€20.47 /Mértékegység