Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUB VALVES CP5D2 elektromos működtető, 5 Nm nyomaték, 24 VDC, 2 vezetékes | CF3ETF

RUB VALVES CP5D2 elektromos működtető, 5 Nm nyomaték, 24 V DC, 2 vezeték

Raktáron
Tétel: CF3ETF Modell: CP5D2
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
€111.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
Nyomaték5 Nm
Feszültség (DC)24 VDC
Huzal2 huzal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1742

Termék részletek:

A RuB Valves CP5D2 elektromos szelepmozgatót legfeljebb 5/4 hüvelykes RuB működtethető szelepekkel használják az elektromos jelek mechanikus mozgássá alakítására, lehetővé téve a szelep távoli nyitását vagy zárását. Ezt az elektromos szelepmozgatót az élelmiszer- és italiparban, valamint a gyártóiparban használják.

Jellemzők:

  • A RuB Valves CP5D2 elektromos szelepmozgató műanyag házzal rendelkezik a hőszigetelés és a korrózióállóság érdekében.
  • Nyitás-zárás jelekre működtetett mikrokapcsolókkal van felszerelve, és akár 1A áramot is képes átadni a pontos működés érdekében.
  • Ez az elektromos szelepmozgató közvetlenül a szelepre van felszerelve a megfelelő tengelybeállítás érdekében, ami hosszú élettartamot biztosít.
  • Ezenkívül vizuális helyzetjelzővel rendelkezik, amely jelzi a pontos pozíciót.
  • Ez az elektromos működtető könnyen szétszerelhető kézi működtetéshez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • IP65

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a RuB Valves CP5D2 elektromos aktuátor működési ideje?

A.

  • 5 mp 24VDC esetén
  • 20 mp 24 VAC, 110–120 VAC és 230 VAC esetén 50 Hz-en

K. Mi ennek az aktuátornak a munkaciklusa?

A. 60%.

K. Mi a RuB Valves CP5D2 elektromos működtető szerkezet üzemi hőmérsékleti tartománya?

A. -20 és 80°C között.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
RUB VALVES CP5A2 elektromos működtető, 5 Nm nyomaték, 230V, 2 vezeték | CF3ERZ CP5A2230V€94.25
RUB VALVES CP5A3 elektromos működtető, 5 Nm nyomaték, 230V, 3 vezetékes | CF3ETA CP5A3230V€94.25
RUB VALVES CP5B2 elektromos működtető, 5 Nm nyomaték, 110V, 2 vezeték | CF3ETB CP5B2110V€94.25
RUB VALVES CP5B3 elektromos működtető, 5 Nm nyomaték, 110V, 3 vezetékes | CF3ETC CP5B3110V€94.25
RUB VALVES CP5C2 elektromos működtető, 5 Nm nyomaték, 24V, 2 vezeték | CF3ETD CP5C224V€94.25
RUB VALVES CP5C3 elektromos működtető, 5 Nm nyomaték, 24V, 3 vezeték | CF3ETE CP5C324V€94.25
RUB SZELEPEK CP-KI09 Kompakt teljesítményű elektromos működtető | CF3ETG CP-KI09-€12.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUB VALVES CP5D2 elektromos működtető, 5 Nm nyomaték, 24 V DC, 2 vezeték
€111.57 /Mértékegység