Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SHR-87ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 7/8 hüvelykes külső átmérő, 10 pk | AE3CQQ 5CE41

ROTOR CLIP SHR-87ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 7/8 hüvelykes külső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3CQQ Modell: SHR-87ST PAKereszthivatkozás: 5CE41
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
€11.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.250 "
Hézag Dia (Megjelent)1.200 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.027 "
Illik a Groove Dia-hez.0.821 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
A tengely Dia számára.7 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.804 "
Groove Dia. Megértés+ 0.001 / -0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SHR-87ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 7/8 hüvelykes külső átmérő, 10 pk
€11.75 /csomag