Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SHR-175ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 1-3/4 hüvelykes külső átmérő, 5Pk | AE3CQY 5CE55

ROTOR CLIP SHR-175ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 1-3/4 hüvelykes külső átmérő, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE3CQY Modell: SHR-175ST PAKereszthivatkozás: 5CE55
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
€23.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)2.340 "
Hézag Dia (Megjelent)2.250 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.050 "
Illik a Groove Dia-hez.1.650 "
Megfelel a horony szélességének0.12 "
A tengely Dia számára.1.75 "
Ingyenes személyi igazolvány1.608 "
Groove Dia. Megértés+ 0.003 / -0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.109 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.109 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SHR-175ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 1-3/4 hüvelykes külső átmérő, 5 pk
€23.51 /csomag