Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-56SS rögzítőgyűrű, külső átm. 9/16, 10 Pk | AE3FRV 5DA75

ROTOR CLIP SH-56SS rögzítőgyűrű, külső átm. 9/16, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE3FRV Modell: SH-56SSKereszthivatkozás: 5DA75

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€24.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)0.820 "
Hézag Dia (Megjelent)0.790 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.016 "
Illik a Groove Dia-hez.0.530 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.9 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.521 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.047 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-56SS rögzítőgyűrű, külső átm. 9/16, 10 Pk
€24.81 /csomag