Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-237SS Retaining Ring, 2-3/8 Inch External Shaft Dia. | AE3FWF 5DB37

ROTOR CLIP SH-237SS rögzítőgyűrű, 2-3/8 hüvelykes külső tengely átm.

Raktáron
Tétel: AE3FWF Modell: SH-237SSKereszthivatkozás: 5DB37

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)3.010 "
Hézag Dia (Megjelent)2.880 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.068 "
Illik a Groove Dia-hez.2.239 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
A tengely Dia számára.2.375 "
Ingyenes személyi igazolvány2.197 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.125 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-237SS rögzítőgyűrű, 2-3/8 hüvelykes külső tengely átm.
€47.07 /Mértékegység