Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-168ST ZD rögzítőgyűrű, 1-11/16 hüvelykes külső, 10Pk | AE3CMH 5CA71

ROTOR CLIP SH-168ST ZD rögzítőgyűrű, 1-11/16 hüvelykes külső, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3CMH Típus: SH-168ST ZDKereszthivatkozás: 5CA71

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)2.240 "
Hézag Dia (Megjelent)2.150 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.049 "
Illik a Groove Dia-hez.1.589 "
Megfelel a horony szélességének0.068 "
A tengely Dia számára.1-11 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány1.560 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.005 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.125 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-168ST ZD rögzítőgyűrű, 1-11/16 hüvelykes külső, 10 pk
€26.05 /csomag