Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-156ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1 9/16, 10 Pk | AE3CMF 5CA67

ROTOR CLIP SH-156ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1 9/16, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CMF Típus: SH-156ST ZDKereszthivatkozás: 5CA67
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
€20.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)2.100 "
Hézag Dia (Megjelent)2.010 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.047 "
Illik a Groove Dia-hez.1.468 "
Megfelel a horony szélességének0.068 "
A tengely Dia számára.1-9 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány1.446 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.005 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.125 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-156ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1 9/16, 10 Pk
€20.95 /csomag