Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-74ST PA rögzítő gyűrű, E típusú, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 50 pk | AE3LQW 5DY91

ROTOR CLIP SE-74ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3LQW Modell: SE-74ST PAKereszthivatkozás: 5DY91

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€21.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)1.020 "
Üres átmérő Ingyenes OD1.000 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.062 "
Illik a Groove Dia-hez.0.625 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
A tengely Dia számára.3 / 4 "
Ingyenes személyi igazolvány0.616 "
Ingyenes OD1.000 "
Groove Dia. Megértés+0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-74ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 50 pk
€21.61 /csomag