Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-21ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 7/32, 100 Pk | AE3CPZ 5CE11

ROTOR CLIP SE-21ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 7/32, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CPZ Modell: SE-21ST ZDKereszthivatkozás: 5CE11
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
€13.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.450 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.437 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.015 "
Illik a Groove Dia-hez.0.188 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.7 / 32 "
Ingyenes személyi igazolvány0.185 "
Ingyenes OD0.437 "
Groove Dia. Megértés+0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-21ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 7/32, 100 Pk
€13.89 /csomag