Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-21SS Rögzítőgyűrű, E típusú, 7/32 hüvelykes külső átmérő, 50Pk | AE3GNT 5DE55

ROTOR CLIP SE-21SS rögzítőgyűrű, E stílusú, 7/32 hüvelykes külső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3GNT Modell: SE-21SSKereszthivatkozás: 5DE55

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€25.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.450 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.437 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.015 "
Illik a Groove Dia-hez.0.188 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.7 / 32 "
Ingyenes személyi igazolvány0.185 "
Ingyenes OD0.437 "
Groove Dia. Megértés+0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-21SS rögzítőgyűrű, E stílusú, 7/32 hüvelykes külső átmérő, 50 pk
€25.62 /csomag