Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-17SS rögzítőgyűrű, 11/64 hüvelykes külső átmérő, 25 pk | AE3GNN 5DE51

ROTOR CLIP SE-17SS rögzítőgyűrű, 11/64 hüvelykes külső átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3GNN Modell: SE-17SSKereszthivatkozás: 5DE51
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
€11.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.325 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.312 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.022 "
Illik a Groove Dia-hez.0.127 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.11 / 64 "
Ingyenes személyi igazolvány0.125 "
Ingyenes OD0.312 "
Groove Dia. Megértés+0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-17SS rögzítőgyűrű, 11/64 hüvelykes külső átmérő, 25 pk
€11.54 /csomag