Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-75ST ZD rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 50 pk | AE3CNG 5CB23

ROTOR CLIP HO-75ST ZD rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3CNG Típus: HO-75ST ZDKereszthivatkozás: 5CB23
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
€24.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.450 "
Hézag Dia (Megjelent)0.490 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.023 "
Illik a Groove Dia-hez.0.796 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
Bore Dia számára.3 / 4 "
Ingyenes OD0.831 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.062 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC49-54
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-75ST ZD rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 50 pk
€24.85 /csomag