Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-62SS rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 10 pk | AE3FWW 5DB63

ROTOR CLIP HO-62SS rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3FWW Modell: HO-62SSKereszthivatkozás: 5DB63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.340 "
Hézag Dia (Megjelent)0.380 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.020 "
Illik a Groove Dia-hez.0.665 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
Bore Dia számára.5 / 8 "
Ingyenes OD0.694 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.062 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-62SS rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 10 pk
€25.37 /csomag