Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-287ST ZD rögzítőgyűrű, 2-7/8 hüvelyk belső átmérő, 10 pk | AE3CPN 5CB81

ROTOR CLIP HO-287ST ZD rögzítőgyűrű, 2-7/8 hüvelyk belső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3CPN Típus: HO-287ST ZDKereszthivatkozás: 5CB81

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€50.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)2.220 "
Hézag Dia (Megjelent)2.390 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.088 "
Illik a Groove Dia-hez.3.051 "
Megfelel a horony szélességének0.103 "
Bore Dia számára.2.875 "
Ingyenes OD3.191 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.110 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.093 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-287ST ZD rögzítőgyűrű, 2-7/8 hüvelyk belső átmérő, 10 pk
€50.35 /csomag