Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-275ST ZD rögzítőgyűrű, 2-3/4 hüvelykes belső átmérő, 10 pk | AE3CPM 5CB79

ROTOR CLIP HO-275ST ZD rögzítőgyűrű, 2-3/4 hüvelyk belső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3CPM Típus: HO-275ST ZDKereszthivatkozás: 5CB79

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€44.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)2.120 "
Hézag Dia (Megjelent)2.280 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.082 "
Illik a Groove Dia-hez.2.914 "
Megfelel a horony szélességének0.103 "
Bore Dia számára.2.75 "
Ingyenes OD3.050 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.110 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.093 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-275ST ZD rögzítőgyűrű, 2-3/4 hüvelyk belső átmérő, 10 pk
€44.30 /csomag