Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-212SS rögzítőgyűrű, 2-1/8 hüvelyk belső furat átm. | AE3GMF 5DE21

ROTOR CLIP HO-212SS rögzítőgyűrű, 2-1/8 hüvelykes belső furat átm.

Raktáron
Tétel: AE3GMF Modell: HO-212SSKereszthivatkozás: 5DE21

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€32.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)1.580 "
Hézag Dia (Megjelent)1.700 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.063 "
Illik a Groove Dia-hez.2.251 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
Bore Dia számára.2.125 "
Ingyenes OD2.350 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.093 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-212SS rögzítőgyűrű, 2-1/8 hüvelykes belső furat átm.
€32.26 /Mértékegység