Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-200ST ZD rögzítőgyűrű, 2 hüvelykes belső furat átmérő, 10 pk | AE3CPE 5CB65

ROTOR CLIP HO-200ST ZD rögzítőgyűrű, 2 hüvelykes belső furat átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3CPE Típus: HO-200ST ZDKereszthivatkozás: 5CB65

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)1.500 "
Hézag Dia (Megjelent)1.620 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.061 "
Illik a Groove Dia-hez.2.122 "
Megfelel a horony szélességének0.068 "
Bore Dia számára.2"
Ingyenes OD2.210 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.005 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.093 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-200ST ZD rögzítőgyűrű, 2 hüvelykes belső furat átmérő, 10 pk
€24.68 /csomag