Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-131ST ZD rögzítőgyűrű, 1-5/16 hüvelyk belső átmérő, 25 pk | AE3CNW 5CB47

ROTOR CLIP HO-131ST ZD rögzítőgyűrű, 1-5/16 hüvelyk belső átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3CNW Típus: HO-131ST ZDKereszthivatkozás: 5CB47

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€29.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.930 "
Hézag Dia (Megjelent)1.010 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.042 "
Illik a Groove Dia-hez.1.396 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
Bore Dia számára.1-5 / 16 "
Ingyenes OD1.456 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-131ST ZD rögzítőgyűrű, 1-5/16 hüvelyk belső átmérő, 25 pk
€29.65 /csomag