Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-118SS rögzítőgyűrű, 1-3/16 hüvelyk belső furat átm. | AE3FXX 5DB87

ROTOR CLIP HO-118SS rögzítőgyűrű, 1-3/16 hüvelykes belső furat átm.

Raktáron
Tétel: AE3FXX Modell: HO-118SSKereszthivatkozás: 5DB87

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.800 "
Hézag Dia (Megjelent)0.870 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.037 "
Illik a Groove Dia-hez.1.262 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
Bore Dia számára.1.187 "
Ingyenes OD1.319 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-118SS rögzítőgyűrű, 1-3/16 hüvelykes belső furat átm.
€5.34 /Mértékegység