Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-100SS rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes belső furat átmérő, 5 pk | AE3FXN 5DB79

ROTOR CLIP HO-100SS rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes belső furat átmérő, 5 db

Raktáron
Tétel: AE3FXN Modell: HO-100SSKereszthivatkozás: 5DB79
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
€20.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.665 "
Hézag Dia (Megjelent)0.730 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.033 "
Illik a Groove Dia-hez.1.066 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
Bore Dia számára.1"
Ingyenes OD1.111 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.062 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-100SS rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes belső furat átmérő, 5 db
€20.39 /csomag