Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP E-50ST ZD rögzítőgyűrű, E típusú, 1/2 hüvelykes külső átmérő, 100 pk | AE3CQE 5CE21

ROTOR CLIP E-50ST ZD rögzítőgyűrű, E stílusú, 1/2 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3CQE Típus: E-50ST ZDKereszthivatkozás: 5CE21
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
€27.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.820 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.800 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.019 "
Illik a Groove Dia-hez.0.396 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
A tengely Dia számára.1 / 2 "
Ingyenes személyi igazolvány0.392 "
Ingyenes OD0.800 "
Groove Dia. Megértés+0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP E-50ST ZD rögzítőgyűrű, E stílusú, 1/2 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€27.65 /csomag