Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP E-37ST ZD Rögzítőgyűrű, E típusú, 3/8 hüvelykes külső átmérő, 100 Pk | AE3CQC 5CE17

ROTOR CLIP E-37ST ZD rögzítőgyűrű, E stílusú, 3/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3CQC Típus: E-37ST ZDKereszthivatkozás: 5CE17

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€23.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.680 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.660 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.015 "
Illik a Groove Dia-hez.0.303 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.3 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.300 "
Ingyenes OD0.660 "
Groove Dia. Megértés+0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP E-37ST ZD rögzítőgyűrű, E stílusú, 3/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€23.16 /csomag