Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP DE-7ST PA rögzítőgyűrű, E típusú, 8 mm külső átmérő, 100 pk | AE3KWK 5DV23

ROTOR CLIP DE-7ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 8 mm-es külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3KWK Modell: DE-7ST PAKereszthivatkozás: 5DV23
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
€10.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)14.30mm
Üres átmérő Ingyenes OD13.80mm
befejezFekete-foszfát
Illik a Groove Dia-hez.7mm
Megfelel a horony szélességének0.94mm
A tengely Dia számára.8mm
Ingyenes OD13.80mm
Groove Dia. Megértés-0.08mm
Horonyszélesség-tűrés+ 0.05 mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC46-54
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.9mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.02mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP DE-7ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 8 mm-es külső átmérő, 100 pk
€10.82 /csomag