Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP DE-15SA rögzítőgyűrű, 16 mm külső tengely átm. | AE3FRG 5DA52

ROTOR CLIP DE-15SA rögzítőgyűrű, 16 mm külső tengely átm.

Raktáron
Tétel: AE3FRG Modell: DE-15SAKereszthivatkozás: 5DA52

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€9.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)29.40mm
Üres átmérő Ingyenes OD28.70mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.15mm
Megfelel a horony szélességének1.55mm
A tengely Dia számára.16mm
Ingyenes OD28.70mm
Groove Dia. Megértés-0.11mm
Horonyszélesség-tűrés+ 0.08 mm
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1.5mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.03mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP DE-15SA rögzítőgyűrű, 16 mm külső tengely átm.
€9.53 /Mértékegység