Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP C-75ST ZD rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 50 pk | AE3EPQ 5CU47

ROTOR CLIP C-75ST ZD rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3EPQ Típus: C-75ST ZDKereszthivatkozás: 5CU47

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€25.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélhold tartógyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.870 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.845 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.037 "
Illik a Groove Dia-hez.0.676 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
A tengely Dia számára.3 / 4 "
Ingyenes személyi igazolvány0.665 "
Ingyenes OD0.845 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-53
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP C-75ST ZD rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 50 pk
€25.33 /csomag