Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP C-43ST ZD Retain Ring, 7/16 Inch External Dia., 100Pk | AE3EPL 5CU39

ROTOR CLIP C-43ST ZD rögzítőgyűrű, 7/16 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3EPL Típus: C-43ST ZDKereszthivatkozás: 5CU39
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
€25.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélhold tartógyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.530 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.517 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.022 "
Illik a Groove Dia-hez.0.393 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.7 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.386 "
Ingyenes OD0.517 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC49-54
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP C-43ST ZD rögzítőgyűrű, 7/16 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€25.30 /csomag