Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP C-37ST ZD rögzítőgyűrű, 3/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk | AE3EPK 5CU37

ROTOR CLIP C-37ST ZD rögzítőgyűrű, 3/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3EPK Típus: C-37ST ZDKereszthivatkozás: 5CU37

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélhold tartógyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.470 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.448 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.020 "
Illik a Groove Dia-hez.0.335 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.3 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.328 "
Ingyenes OD0.448 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC49-54
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP C-37ST ZD rögzítőgyűrű, 3/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€20.72 /csomag