Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP C-100ST ZD félhold tartógyűrű, külső típus, 1 hüvelyk átmérőjű, 50 pk | AE3EPR 5CU49

ROTOR CLIP C-100ST ZD félhold tartógyűrű, külső típus, 1 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3EPR Típus: C-100ST ZDKereszthivatkozás: 5CU49

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€35.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélhold tartógyűrű
Hézag Dia (Megjelent)1.150 "
Üres átmérő Ingyenes OD1.130 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.050 "
Illik a Groove Dia-hez.0.900 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
A tengely Dia számára.1"
Ingyenes személyi igazolvány0.887 "
Ingyenes OD1.130 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP C-100ST ZD félhold tartógyűrű, külső típus, 1 hüvelyk átmérő, 50 pk
€35.38 /csomag