Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIPP BE-12ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 1/8, 100 Pk | AE3ENW 5CU11

ROTOR CLIP BE-12ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 1/8, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3ENW Modell: BE-12ST PAKereszthivatkozás: 5CU11
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
€15.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajlított E stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.240 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.230 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.015 "
Illik a Groove Dia-hez.0.095 "
Megfelel a horony szélességének0.022 "
A tengely Dia számára.1 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.094 "
Ingyenes OD0.230 "
Groove Dia. Megértés+0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság100,000 psi
Vastagság0.01 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP BE-12ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 1/8, 100 Pk
€15.05 /csomag