ROTHENBERGER 72676 szekcionált lefolyótisztító gép, vezetékes, R600, 6 hüvelyk, max. Csőátm., 5 szekció | CT9DXV 60PZ74

ROTHENBERGER 72676 Sectional Drain Cleaning Machine, Corded, R600, 6 Inch Max. Pipe Dia, 5 Sections

Raktáron
Cikkszám: CT9DXV Típus: 72676Kereszthivatkozás: 60PZ74

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,490.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekcionált lefolyótisztító gép

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ROTHENBERGER 72869V szekcionált lefolyótisztító gép, vezetékes, R600, 6 hüvelyk, max. Cső átmérő, 0 szakasz | CT9DXU 53RF35 72869V€4,865.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTHENBERGER 72676 Sectional Drain Cleaning Machine, Corded, R600, 6 Inch Max. Pipe Dia, 5 Sections
€5,490.40 /Mértékegység