ROTHENBERGER 70156 One-Handed Pipe Wrench, Cast Iron, 5 Inch Jaw Capacity, Serrated, 36 Inch Overall Length | CT9DUL 53RF15

ROTHENBERGER 70156 One-Handed Pipe Wrench, Cast Iron, 5 Inch Jaw Capacity, Serrated, 36 Inch Overall Length

Raktáron
Cikkszám: CT9DUL Típus: 70156Kereszthivatkozás: 53RF15

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€351.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarkulcs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.9425
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ROTHENBERGER 70159 One-Handed Pipe Wrench, Aluminum, 1 1/2 Inch Jaw Capacity, Serrated | CT9DUH 53RF16 70159Csavarkulcs€88.57
ROTHENBERGER 70154 One-Handed Pipe Wrench, Cast Iron, 2 1/2 Inch Jaw Capacity, Serrated | CT9DUJ 53RF13 70154Csavarkulcs€113.95
ROTHENBERGER 70153 One-Handed Pipe Wrench, Cast Iron, 2 Inch Jaw Capacity, Serrated, 14 Inch Overall Length | CT9DUK 53RF12 70153Csavarkulcs€83.68
ROTHENBERGER 70158 Pipe Wrench, Steel, 60 Inch Jaw Capacity, Serrated, 60 Inch Overall Length, Straight | CT9DUM 60EG09 70158Csavarkulcs€1,730.06
ROTHENBERGER 70169 End Pipe Wrench, Aluminum, 8 Inch Jaw Capacity, Serrated, 60 Inch Overall Lg, Straight | CT9DWG 60EG12 70169Végső csőkulcs€1,868.62
ROTHENBERGER 70167 End Pipe Wrench, Chrome Vanadium Steel, 14 Inch Jaw Capacity, Serrated | CT9DWH 60EG11 70167Végső csőkulcs€162.78
ROTHENBERGER 70135X Pipe Wrench Set, Steel, 1 1/2 Inch Jaw Capacity, Serrated, 6 Inch Overall Length | CT9DXF 60EG19 70135XCsőkulcs készlet€453.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTHENBERGER 70156 One-Handed Pipe Wrench, Cast Iron, 5 Inch Jaw Capacity, Serrated, 36 Inch Overall Length
€351.38 /Mértékegység