Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF616 D bilincscsavar 880 Lb. | AE3UKB 5GAA0

RONSTAN RF616 D kengyeles csavarcsap 880 Lb.

Raktáron
Tétel: AE3UKB Modell: RF616Kereszthivatkozás: 5GAA0

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€7.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételD Csípő
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret3 / 16 "
befejezTermészetes
Pin Dia.3 / 16 "
Pin anyag316 Stainless Steel
Pin stílusCsavaros csap
Heveder szélessége7 / 16 "
Szélesség a szemek között7 / 16 "
Működési terheléshatár880 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7312900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretPin Dia.Heveder szélességeMűködési terheléshatárÁr
RONSTAN RF1806 D bilincscsavar 660 Lb. | AE3UFC 5FZZ9 RF18061 / 8 "5 / 32 "11 / 32 "660 font.€9.16
RONSTAN RF617 D bilincscsavar 1545 font | AE3UKC 5GAA1 RF6171 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "1545 font€14.28
RONSTAN RF618 D bilincscsavar 2975 Lb. | AE3UKD 5GAA2 RF6189 / 32 "5 / 16 "5 / 8 "2975 font€23.37
RONSTAN RF619 D bilincscsavar 3970 font | AE3UKE 5GAA3 RF6195 / 16 "3 / 8 "21 / 32 "3970 font€37.55
RONSTAN RF620 D bilincscsavar 8265 Lb. | AE3UKF 5GAA4 RF6203 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "8265 font€71.29
RONSTAN RF1035 D bilincscsavar 12125 Lb. | AE3UKG 5GAA5 RF10351 / 2 "5 / 8 "1"12,125 font€177.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF616 D kengyeles csavarcsap 880 Lb.
€7.79 /Mértékegység