Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF573 egytárcsás forgatható kengyel HD 1/4 hüvelyk W1/2in | AD7PFP 4FTA2

RONSTAN RF573 egytárcsás forgatható kengyel, HD 1/4 hüvelyk, W1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7PFP Modell: RF573Kereszthivatkozás: 4FTA2
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
€35.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy tárcsa forgatható
Esetmennyiség1
Szem belül Dia.1 / 4 "
Szemhossz1 / 4 "
befejezRozsdamentes acél
Magasság1 / 2 "
Anyag316SS
Max. Betöltés330 font
Teljes hossz2.125 "
Dia kötél.1 / 4 "
Tárcsa kívül Dia.1"
Méret2.125 "
típusForgatható bilincsfej
Kerékátmérő1"
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483509040
Származási országAU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF573 egytárcsás forgatható kengyel, HD 1/4 hüvelyk, W1/2 hüvelyk
€35.48 /Mértékegység