Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RON-VIK 5580320 szűrőképernyő 15/16 hüvelykes rozsdamentes acél | AF2JWK 6UJJ5

RON-VIK 5580320 Szűrőernyő 15/16 hüvelykes rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF2JWK Típus: 5580320Kereszthivatkozás: 6UJJ5
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
€3.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő képernyő
színekEzüst
Átmérő15 / 16 "
Magasság1 11 / 32 "
Hossz15 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Folyadék hőmérséklete125 F
Max. Nyomás100 @ 125F
Mesh50
um304
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő területe (Sq.-In.)3.95 négyzetméter.
Képernyő anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságHosszAnyagKépernyő anyagÁr
RON-VIK 5730340 szűrőszita 1-1/2 hüvelykes rozsdamentes acél | AF2JWL 6UJJ6 57303401 1 / 2 "3.75 "1.5 "Rozsdamentes acél304 Stainless Steel€5.55
RON-VIK 5580140 szűrőszita 1-1 / 2 hüvelykes rozsdamentes acél | AF2JWM 6UJJ7 55801401 1 / 2 "3.75 "1.5 "polipropilénpolipropilén€15.15
RON-VIK 5580450 szűrőképernyő 2-1 / 4 hüvelykes rozsdamentes acél | AF2JWP 6UJJ9 55804502 1 / 4 "4 9 / 16 "2.25 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€8.78
RON-VIK 5730060 szűrőképernyő 2-1 / 4 hüvelykes rozsdamentes acél | AF2JWQ 6UJK0 57300602 1 / 4 "5.437 "2.25 "Rozsdamentes acél304 Stainless Steel€8.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RON-VIK 5580320 Szűrőernyő 15/16 hüvelykes rozsdamentes acél
€3.10 /Mértékegység