Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD RS-05-0381.28 29-1/2 ajtó alsó védőburkolat 7 x 29 1/2 In | AD2PLL 3TFK5

ROCKWOOD RS-05-0381.28 29-1/2" ajtó alsó védőburkolat 7 x 29 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2PLL Model: RS-05-0381.28 29-1/2"Kereszthivatkozás: 3TFK5
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
€132.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó alsó védelme
Ajtó vastagsága1.75 "
befejezEloxált alumínium
Magasság7"
AnyagAlumínium
FelszerelésBecsavar
Oldalak száma3
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.693
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8302419015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagSzélességÁr
ROCKWOOD RS-05-0381 .32D 29-1-1/2 ajtó alsó védőburkolat 7 x 29 1/2 In | AD2PLH 3TFK2 RS-05-0381 .32D 29-1-1/2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél29.5 "€134.78
ROCKWOOD RS-05-0382 .32D 31-1/2" ajtó alsó védőburkolat 7 x 31 1/2 hüvelykes | AD2PLJ 3TFK3 RS-05-0382 .32D 31-1/2"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél31.5 "€134.23
ROCKWOOD RS-05-0383.32D 35-1/2" ajtó alsó védőburkolat 7 x 35 1/2 hüvelykes | AD2PLK 3TFK4 RS-05-0383.32D 35-1/2"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél35.5 "€143.51
ROCKWOOD RS-05-0382 .28 31-1/2 ajtó alsó védőburkolat 7 x 31 1/2 In | AD2PLM 3TFK6 RS-05-0382 .28 31-1/2Eloxált alumíniumAlumínium31.5 "€138.65
ROCKWOOD RS-05-0383 .28 35-1/2 ajtó alsó védőburkolat 7 x 35 1/2 In | AD2PLN 3TFK7 RS-05-0383 .28 35-1/2Eloxált alumíniumAlumínium35.5 "€148.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD RS-05-0381.28 29-1/2" ajtó alsó védőburkolat 7 x 29 1/2 hüvelyk
€132.88 /Mértékegység